Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Lakový sprej, vysoký lesk
Trvanlivá nitroalkydalová kvalita na vysokej technickej úrovni.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Najvyššia nitroalkydalová kvalita
- Jednoduché používanie
- Vynikajúce roztieranie
- Rýchle schnutie
- Dobré krytie
Môže sa pretierať všetkými bežnými základnými nátermi, tmelmi a typmi náterov
Rýchlo schnúca laková živica
Neobsahuje ťažké kovy
Dĺžka schnutia pri 20 °C
- Zaschnutie po< 10 min.
- Nelepivý po< 20 min.
- Suchý na dotyk po< 60 min.
- 400 ml nádoba s okrúhlou dýzou
- 600 ml nádoba s vejárovou dýzou
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Široké spektrum využitia
- Úžitkové vozidlá
- Karosérie
- Ohrievače/chladiče
- Konštrukcia okien
- Oceľové konštrukcie atď.
Pred použitím nádobku dôkladne pretrepte aspoň 3 minúty. Ošetrovaný povrch musí byť čistý, suchý a nesmie byť na ňom mastnota. Odstráňte hrdzu a starý uvoľnený náter, vybrúste a na povrch naneste základný náter. Vzdialenosť pri sprejovaní: 20 – 25 cm. Medzi jednotlivými nástrekmi zachovajte čas odvetrania približne 5 min.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!