V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Laser s viacerými čiarami MLLR 18
MLLR 18 vytvára tri presné 360° línie: 1× horizontálnu a 2× vertikálne v 90° uhle. Línie sú viditeľné na podlahe, stenách a strope.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Inovatívne rozdelenie a prenesenie laserového bodu na 360° líniu zaistí veľmi dlhú životnosť a vynikajúcu presnosť.
- Žiadne zložité premiestňovanie lasera: všetky referenčné body sa zobrazia stlačením tlačidla.
- Použitie v interiéri so zreteľne viditeľnými líniami
- Veľmi veľký vonkajší dosah s ručným prijímačom
- Presné, elektronické vyrovnanie
- S manuálnou funkciou náklonu
- S horným a dolným olovnicovým bodom
- Použiteľný s univerzálnym ručným prijímačom LRU18
- Jednoduchá obsluha a rýchle nastavenie
- Obsah balenia: Laser s viacerými čiarami MLLR 18, lítium-iónová batéria, nabíjačka, cieľová doštička, laserové okuliare, transportný kufrík, návod na obsluhu
Na všetky interiérové nivelačné a vyrovnávacie práce a na menšie úlohy v exteriéri. Montáž sadrokartónu, osadzovanie dverí, kuchýň, políc, skriniek, schodov, svietidiel atď., zavesenie stropov, použitie pri elektroinštaláciách, prenos výšok a osí, inštalácia latiek. Využíva univerzálny prijímač LRU18.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!