V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Laserový diaľkomer LDM 30M
Presný laserový diaľkomer s rozsahom merania max. 30 m
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Technické špecifikácie (presnosť ± 1,5 mm, dosah 30 m) v súlade s normou ISO 16331-1
2-zložkové puzdro, robustné, praktické zariadenie
Ochrana pred nárazom s mimoriadne hrubými mäkkými komponentmi
Trvanlivosť
Chránené proti prachu a striekajúcej vode
3-riadkový veľký osvetlený displej
Vynikajúca čitateľnosť
¼” skrutka na statív
Umožňuje presné meranie zo statívu
Automatické vypnutie laserového lúča a vypnutie zariadenia
Možnosť zmeny jednotiek
m/palce/stopy; desatinné čísla a zlomky
Sledovanie (priebežné meranie)
Meranie max./min. vzdialenosti
Indikácia pomocou pípnutia
Funkcie
- Meranie jednej vzdialenosti
- Sledovanie
- Sčítanie
- Laserové žiarenie, nehľaďte do lúča, produkt s laserom triedy 2
- Vyžaduje 2 batérie AAA (nie sú súčasť balenia)
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!