Laserový diaľkomer WDM 3-12
Laserový diaľkomer WDM 3-12 - 0
Laserový diaľkomer WDM 3-12 - 1
Laserový diaľkomer WDM 3-12 - 2
Laserový diaľkomer WDM 3-12 - 0
Laserový diaľkomer WDM 3-12 - 1
Laserový diaľkomer WDM 3-12 - 2
Laserový diaľkomer WDM 3-12 - 0
Laserový diaľkomer WDM 3-12 - 1

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Laserový diaľkomer WDM 3-12

Veľmi presný a robustný laserový diaľkomer so všetkými dôležitými funkciami.

  • Trieda lasera: 2
  • Druh krytia IP: IP 65
  • Rozsah merania dĺžky max.: 80 m
  • Dĺžka: 127 mm
  • Šírka: 61 mm
  • Výška: 31 mm
  • Teplotný rozsah použitia max.: 50 °C
  • Teplotný rozsah použitia min.: -10 °C
  • Počet batérií: 2 Ks
  • Životnosť batérií: do 5000 meraní
  • Odchýlka merania dĺžky (+/-): +/-1mm

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Verzie

Pomocou nášho filtra môžete vyhľadávanie upresniť výberom atribútov.

Obj. č. Trieda lasera Druh krytia IP Rozsah merania dĺžky max. Dĺžka Počet balenie
Cena/balenie
5709300508
2 IP 65 80 m 127 mm
1
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
Technické parametre (presnosť ± 1,0 mm, dosah 80 m) spĺňajú všetky požiadavky novej normy ISO 16331-1



Veľký osvetlený displej


Výborná čitateľnosť



Funkcia kubického merania


Povrch plášťa alebo kubické rozmery



Mimoriadne pevné a praktické zariadenie


  • Ochrana proti nárazom s mimoriadne hrubými mäkkým komponentmi

  • IP65 (odolnosť proti prachu a ochrana pred striekajúcou vodou zo všetkých smerov)


Automatická detekcia polohy koncového prvku


  • Umožňuje merania z drážok a rohov

  • Presné merania pomocou rohovej zarážky


Skrutka statívu


Umožňuje presné meranie zo statívu



Funkcie


  • Výpočet plochy

  • Výpočet objemu

  • Kubické rozmery

  • Sledovanie (trvalé meranie)

  • Pytagorova veta

  • Funkcia značenia

  • Časovač

  • Pamäť (10 miest)