V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Laserový diaľkomer WDM 6-22
Praktický a veľmi presný laserový merač vzdialeností s funkciou Bluetooth a digitálnou vodováhou.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Intuitívne používanie
- Ľahko čitateľný v akejkoľvek polohe: vďaka zabudovanému gyroskopu sa obrazovka dá otáčať ľubovoľným smerom.
- Jednoduché použitie vďaka grafickej navigácii v menu na farebnom displeji.
- Jednoduchý prenos nameraných údajov automaticky podľa potreby do preferovaného softvéru, ako je Word alebo Excel, pomocou inteligentnej funkcie Bluetooth.
- Zariadenie možno pripojiť k tabletu, počítaču alebo smartfónu.
- Robustné a kompaktné zariadenie má stupeň krytia IP54 proti prachu a striekajúcej vode, preto s ľahkosťou zvládne aj tie najnáročnejšie podmienky.
Presné merania
- Jednoduché meranie zo štrbín alebo rohov pomocou výklopnej 50 mm koncovej časti
- .Nepriame, presné meranie pomocou 1/4-palcového mosadzného závitu na statív
Široký rozsah možností merania
- 360° merač sklonu na nepriame možnosti merania, napríklad ako digitálna vodováha
- Jednorazové meranie vzdialenosti, nepretržité meranie, meranie min./max. hodnoty, meranie plochy, objemu, pevného uhla, trojuholníkovej plochy, nepriamej vodorovnej vzdialenosti, meranie sklonu, Pytagorova veta, delimitujúca funkcia, časovač, sčítanie, odčítanie, funkcia pre maliarov (plocha s čiastkovými meraniami), pamäť, osobné obľúbené funkcie
Obsah balenia
- 2 × batérie 1,5 AA LiFe
- Textilné ochranné puzdro
- Stručná príručka
- Bezpečnostná príručka
Merač vzdialeností možno použiť na rôzne meracie úlohy, vďaka čomu je ideálnou voľbou pre merania v stavebných projektoch, rekonštrukciách, správe budov, úprave terénu alebo geodézii.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!