- Stlačiteľná
- Zabraňuje adhézii v troch bodoch
- Samolepiace
- Vypĺňa drážky pri zasklievaní, znižuje spotrebu tesniacej hmoty
- Pôsobí ako časť tlmiaca pohyb pri silnom zaťažení vetrom
- Veľmi jemná, rovnomerná, úplne uzavretá bunková štruktúra
- Dekoratívny, hladký povrch
- Vysoká pružnosť
- Vysoké mechanické hodnoty pri nízkej objemovej hmotnosti
- Vynikajúca chemická odolnosť
- Vysoká odolnosť proti poveternostným vplyvom
- Výborné tepelnoizolačné hodnoty
- Skladovateľnosť: 12 mesiacov pri skladovaní na chladnom a suchom mieste
- Vynikajúca odolnosť voči UV žiareniu
- Kompatibilné s akrylátovým sklom
Bez krycej fólie
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
- Teplota pri spracovaní nesmie klesnúť pod +5 °C.
- Povrch musí byť suchý a nesmie byť na ňom prach, olej ani mastnoty.
- Lemovacia páska sa používa spolu s tesniacou hmotou na okraje.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!