Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Lepená maltová kotva v kartuši W-VD

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Lepená maltová kotva v kartuši W-VD

Pre kartušové systémy lepených kotiev W-VD (nepopraskaný betón)

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 3 vyhotoveniach
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
  • Individuálne upevnenie nepopraskaného betónu:

  • Kotviaca tyč W-VD-A (so schválením) alebo kotva s vnútorným závitom W-VD-IG (so schválením)

  • Lepená kotva, kartušový systém (vopred namiešané množstvá malty v sklenenej kartuši)

  • Kotviaca tyč sa umiestni a súčasne sa otáča a zatláča (rotačný pohyb zmieša dve zložky malty)

  • Vytvrdená chemická kotva utesní otvor čo najhlbšie

  • Pripojenie s nízkym expanzným tlakom umožňuje malé osové a okrajové rozstupy

  • Kotvenie nastáva kombináciou malty, kotviacich tyčí a kotviaceho základu. Kotviaca tyč z pozinkovanej ocele vo veľkostiach M8, M10, M12, M16, M20 a M24
Doklad o výkone (Pub)

Európske technické osvedčenie ETA-06/0074: Jednotlivé upevnenie + nepopraskaný betón (kotviaca tyč W-VD-A)


Galvanizovaná oceľ: Európske technické osvedčenie ETA-06/0074


Protipožiarna odolnosť: F30, F60, F90, F120: Vystavenie ohňu na jednej strane podľa DIN EN 1363-1:1999-10

Upozornenie

Vyčistenie vyvŕtaného otvoru: 1x vyfúknutie, 1x vyčistenie kefkou, 1x vyfúknutie, 1x vyčistenie kefkou


Vložte kotviacu tyč pomocou príklepovej vŕtačky alebo príklepovej vŕtačky v režime rotácie + príklepu.

Európske technické osvedčenie ETA-06/0074: Jednotlivé upevnenie + nepopraskaný betón (kotviaca tyč W-VD-A)


Galvanizovaná oceľ: Európske technické osvedčenie ETA-06/0074


Protipožiarna odolnosť: F30, F60, F90, F120: Vystavenie ohňu na jednej strane podľa DIN EN 1363-1:1999-10