Toto polyuretánové lepidlo je montážny a izolačný materiál, ktorý vzniká spenením a stvrdnutím zmesi reakčných kvapalín, ktorá reaguje s vlhkosťou vo vzduchu. Je určené na lepenie vnútorných deliacich prvkov a uzatvorenie krycieho muriva.
- Lepenie vnútorných deliacich prvkov
- Lepenie s uzatvorením krycieho muriva
- Možnosť použitia na všetky štrukturálne materiály okrem PE, PP, teflónu a silikónu
Skladujte na vetranom, chladnom, suchom mieste pri teplotách v rozsahu +5 °C až +25 °C. Garantovaná účinnosť produktu je do 15 mesiacov od výroby.
Pred použitím si vždy prečítajte bezpečnostné upozornenia. Tieto informácie sú len odporúčania založené na našej skúsenosti. Najprv produkt vyskúšajte!
- Očistite všetok prach, mastnotu a iné nečistoty z povrchu. Pred nanesením peny môže byť povrch mokrý, ale nie namrznutý alebo ľadový.
- Fľaša musí mať pred aplikáciou teplotu +15 °C až +20 °C. Obsah fľaše intenzívne pretrepávajte jednu minútu. Minimálna teplota okolia pri aplikácii je +5 °C. Ak spracovanie prebieha pri vyššej než optimálnej teplote (+20 °C), teplota obsahu vo fľaši sa nesmie líšiť od teploty okolia o viac ako 5 °C.
- Zaskrutkujte fľašu na aplikačnú pištoľ. Pracovná poloha fľaše je hore dnom. Množstvo uvoľňovanej peny sa reguluje stlačením spúšte vytláčacej pištole. Naneste dva prúžky lepidla rovnomerným spôsobom na protiľahlé dlhé strany tehál, približne 2 – 3 cm od okraja.
- Lepidlo je po vytvrdnutí možné rezať nožom. Povrch musí byť chránený pred dlhodobým pôsobením UV žiarenia.
- Čerstvú penu je možné odstrániť pomocou PU čističa. Stvrdnutú penu je možné odstrániť len pomocou mechanických pomôcok. Okamžite po aplikácii, čiže po odskrutkovaní fľaše z vytláčacej pištole, očistite vytláčaciu pištoľ pomocou PU čističa.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!