Leštidlo na hliník
Leštidlo na hliník - 0
Leštidlo na hliník - 1
Leštidlo na hliník - 2
Leštidlo na hliník - 0
Leštidlo na hliník - 1
Leštidlo na hliník - 2
Leštidlo na hliník - 0
Leštidlo na hliník - 1

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Leštidlo na hliník

Na čistenie a leštenie

  • Hmotnosť obsahu: 500 g
  • Obal: Dóza
  • Chemický základ: Emulzia vody a uhlíka
  • Zápach/vôňa: Charakteristický
  • Farba: Tmavosivá
  • Hodnota pH: 8,5
  • Viskozita: 1500 mPas
  • Hustota: 1 g/cm³
  • Skladovateľnosť od dátumu výroby: 12 Mesiace
  • Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby: Skladovanie v chlade a suchu
  • Neobsahuje AOX.: Áno
  • Biologická odbúrateľnosť: Áno

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Verzie

Pomocou nášho filtra môžete vyhľadávanie upresniť výberom atribútov.

Obj. č. Hmotnosť obsahu Obal Chemický základ Zápach/vôňa Počet balenie
Cena/balenie
0893121301
500 g Dóza Emulzia vody a uhlíka Charakteristický
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
Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.

Nebezpečný materiál
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
Leštiaca pasta


  • Môže sa používať vo všetkých polohách

  • Nesteká na zvislých povrchoch


Leštiace aditíva so zvlhčujúcimi vlastnosťami


  • Vytvára hladký povrch, ktorý odpudzuje vodu

  • Zabraňuje opätovnému znečisteniu


Nízka spotreba


Vysoká výdatnosť vďaka minimálnemu používaniu leštiacej zložky

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.