List do vykružovacej píly, nehrdzavejúca oceľ
List do vykružovacej píly, nehrdzavejúca oceľ - 2

Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

List do vykružovacej píly, nehrdzavejúca oceľ

Vysokokvalitný list do vykružovacej píly na rezanie nehrdzavejúcej ocele.

  • Materiály určené na spracovanie: Ušľachtilá oceľ
  • Počet dielov: 3 Ks
  • Upnutie listu dierovacej píly: Driek T
  • Verzia: Brúsený

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 3 vyhotoveniach

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Verzie

Pomocou nášho filtra môžete vyhľadávanie upresniť výberom atribútov.

Obj. č. Pracovná dĺžka Rozstup zubov Materiály určené na spracovanie Počet dielov Počet balenie
Cena/balenie
061525010
57 mm 1 mm Ušľachtilá oceľ 3 Ks
1
061529014
89 mm 1 mm Ušľachtilá oceľ 3 Ks
1
061525014
57 mm 1,4 mm Ušľachtilá oceľ 3 Ks
1
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
Extrémne rýchly a čistý rez


  • Viacnásobný kotúč s progresívnym rozstupom zubov pre tenké a hrubé materiály

  • Ideálny kotúč pre staveniská, pretože pre všetky úlohy môže byť použitý len jeden kotúč, čím sa eliminujú zbytočné výmeny


Vysoko výkonný pílový kotúč


Vysoký rezný výkon a dlhá životnosť



Systém farebného značenia


Štyri zreteľne odlíšené farby znamenajú, že správny pílový kotúč pre úlohu je vždy po ruke



Presne ten správny kotúč pre každú aplikáciu


Tri úrovne kvality optimalizované aplikáciou



Vynikajúce výsledky rezania


Optimálna kombinácia stavebného materiálu, rozstupu zubov a pílového listu.

Upozornenie
  • Pre pílové listy z nerezovej ocele: zabezpečte chladenie, znížte počet zdvihov a vypnite osciláciu

  • Chladenie predlžuje životnosť vašich pílových listov