Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Magnetická jadrová vŕtačka MKB 35 Comfort
Magnetická jadrová vŕtačka MKB 35 Comfort - 1
Magnetická jadrová vŕtačka MKB 35 Comfort - 2
Magnetická jadrová vŕtačka MKB 35 Comfort - 3
Magnetická jadrová vŕtačka MKB 35 Comfort - 4
Magnetická jadrová vŕtačka MKB 35 Comfort - 5
Magnetická jadrová vŕtačka MKB 35 Comfort - 6
Magnetická jadrová vŕtačka MKB 35 Comfort - 7
Magnetická jadrová vŕtačka MKB 35 Comfort - 8

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Magnetická jadrová vŕtačka MKB 35 Comfort

Kompaktná a výkonná elektromagnetická jadrová vŕtačka s prúdovo nezávislými trvalými magnetmi, vrátane bezpečnostného popruhu, nádobky na chladiacu kvapalinu a šesťhranného upnutia.

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení
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
100 % bezpečné a ľahké vŕtanie


Trvalý magnet drží dokonca aj v prípade chýb zabezpečenia (chýbajúci upínací popruh) a výpadkov napájania. Až o 30 – 40 % väčšia retenčná sila v porovnaní s elektromagnetmi. Vŕtanie otvorov do materiálu s hrúbkou od 3 mm.



Ľahká výmena vŕtacej korunky


vďaka rýchlo výmennému skľučovadlu na vrtáky



Nízka hmotnosť


Trvalý magnet zabezpečuje nízku hmotnosť stroja.



Pohodlná a jednoduchá práca


Vďaka 5-metrovému PUR napájaciemu káblu netreba používať predlžovací kábel. Flexibilný pri nízkych teplotách, chránený proti vonkajším vplyvom, mimoriadne robustný.



Okamžite pripravený na použitie


Vopred namontovaná hviezdicová rukoväť umožňuje okamžité použitie stroja. Nevyžaduje sa žiadna zdĺhavá montáž.