V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Malé abrazívne mini kompaktné kotúče z plste
So systémom rýchlej výmeny.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Brúsne zrno: Karbid kremíka
Veľmi dlhá životnosť v porovnaní s bežnými rúnovými kotúčmi.
Úspora peňazí
Otvorená, flexibilná a poddajná štruktúra rúna
Odoláva rozmazaniu, ľahká a bezpečná manipulácia a znižuje upchávanie s jednotnou povrchovou úpravou
Bez korozívnych kovov
Žiadna kontaminácia povrchov materiálu
Flexibilné použitie: Disk s priemerom 75 mm možno použiť aj s malým držiakom pre disky s priemerom 50 mm
Disk s priemerom 75 mm možno použiť vertikálne a horizontálne
Na použitie na pneumatických tyčových brúskach (ohnuté nadol) a flexibilných hriadeľoch.
Kotúče s priemerom 76 mm je možné použiť aj na 115 mm pneumatických alebo elektrických uhlových brúskach spolu s držiakom M14.
Znížte kontaktný tlak!
Na jemné brúsenie a odihlovanie odlievaných a presných častí, zaoblenie hrán, výrobu ozdobných povrchov, príprava povrchov na leštenie, čistenie a zjasnenie, napr. zoxidovaných mosadzných častí, čistenie kompozitných materiálov a odstraňovanie epoxidových živíc.
Materiály vhodné na spracovanie:
Na univerzálne použitie prakticky s akýmkoľvek materiálom. Mimoriadne vhodné na nehrdzavejúcu oceľ, oceľ, neželezné kovy, drevo a plasty.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!