Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Manžeta pre potrubie, typ RK I Plus

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Manžeta pre potrubie, typ RK I Plus

Protipožiarna manžeta vhodná na dodatočnú montáž

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení
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
  • Cez manžetu je možné viesť potrubia s izoláciou zo syntetickej gumy (izolácia ≤ 43 mm) do priemeru 250 mm

  • Priestorovo úsporná inštalácia vďaka nízkej výške manžety

  • Možno inštalovať do veľmi tesných priestorov

  • Žiadne uvoľnené upevňovacie prvky

  • Bez prípravnej montáže

  • Málo upevňovacích bodov

  • Možná ďalšia ochrana proti hluku

  • Možno používať aj pri vysokých teplotách

  • Vlhkosť nemá žiadny vplyv na funkčnosť

  • Môžu byť vedené ovládacie káble pre systémy potrubnej pošty

  • Pevná pena odolá tlaku hasiacej vody

  • Medzi manžetami nie sú povolené žiadne rozstupy

  • Absolútne bezúdržbová

  • Mimoriadne jednoduché použitie

  • Po odmontovaní možno opakovane použiť
Doklad o výkone (Pub)

Nástenné a stropné potrubie, ohňovzdorné Z-19.53-2379

Upozornenie
  • Vyberte správnu manžetu pre vonkajší priemer potrubia, ktoré sa má chrániť

  • V náročných montážnych situáciách je možné zvoliť aj manžetu až o tri veľkosti väčšiu (platí do vonkajšieho priemeru rúry 110 mm)

  • Manžetu (do priemeru manžety 200 mm) je možné omietnuť na mieste bez použitia kotvy ohnutím prídržných konzol


Manžeta na potrubie, typ RK I Plus na vyžiadanie, špeciálna objednávka:


  • Vonkajší priemer 225 mm – vnútorný priemer 239 mm – rozsah stredných priemerov potrubia od 201 do 225 mm

  • Vonkajší priemer 250 mm – vnútorný priemer 264 mm – rozsah stredných priemerov potrubia od 226 do 250 mm
Pri inštalácii protipožiarnej manžety je potrebné dodržiavať nasledujúce rozmery:
Vonkajší priemer plastovej rúry od 32 do 315 mm.
Priemer manžety v mm≤ 200> 200 –≤280> 280 –≤315≤ 280> 280 –≤315
Minimálna hrúbka komponentu preStenová priečka R 90Stropná priečka R 90
Murivo v súlade s normou DIN 1053-1100 mm150 mm200 mm
Betón, vystužený betón v súlade s normou DIN 1045100 mm150 mm200 mm150 mm200 mm
Ľahké priečky v súlade s normou DIN 4102100 mm

Nástenné a stropné potrubie, ohňovzdorné Z-19.53-2379