V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Manžeta na potrubie typ RK I
Protipožiarna manžeta vhodná na dodatočnú montáž
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Cez manžetu je možné viesť potrubia s izoláciou zo syntetickej gumy (izolácia ≤ 43 mm) do priemeru 250 mm
- Priestorovo úsporná inštalácia vďaka nízkej výške manžety
- Možno inštalovať do veľmi tesných priestorov
- Žiadne uvoľnené upevňovacie prvky
- Bez prípravnej montáže
- Málo upevňovacích bodov
- Možná ďalšia ochrana proti hluku
- Možno používať aj pri vysokých teplotách
- Vlhkosť nemá žiadny vplyv na funkčnosť
- Môžu byť vedené ovládacie káble pre pneumatické hadicové prepravné systémy
- Pevná pena odolá tlaku hasiacej vody
- Medzi manžetami je povolený nulový rozstup
- Absolútne bezúdržbové
- Mimoriadne jednoduché použitie
- Po odmontovaní možno opakovane použiť
Stenové a stropné kanále, protipožiarne Z-19.53-2349
- Podľa vonkajšieho priemeru chráneného potrubia vyberte správnu manžetu
- V náročných montážnych situáciách je možné zvoliť aj manžetu až o tri veľkosti väčšiu (platí do vonkajšieho priemeru potrubia 110 mm)
- Manžetu (do priemeru manžety 200 mm) je možné omietnuť na mieste bez použitia kotvy ohnutím prídržných konzol
| Pri inštalácii protipožiarnej manžety je potrebné dodržiavať nasledujúce rozmery: | |||||
| Vonkajší priemer plastovej rúry od 32 do 315 mm. | |||||
| Priemer manžety v mm | ≤ 200 | > 200 –≤280 | > 280 –≤315 | ≤ 280 | > 280 –≤315 |
| Minimálna hrúbka komponentu pre | Stenová priečka R 90 | Stropná priečka R 90 | |||
| Murivo v súlade s normou DIN 1053-1 | 100 mm | 150 mm | 200 mm | – | – |
| Betón, vystužený betón v súlade s normou DIN 1045 | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 150 mm | 200 mm |
| Ľahké priečky v súlade s normou DIN 4102 | 100 mm | – | – | – | – |
Stenové a stropné kanále, protipožiarne Z-19.53-2349
Na použitie v systémoch <[A]/> + <[C3]/> + <[F]/>
- Kombinovaná prepážka <[A]/> kombinovaná mäkká prepážka AB <[C3]/> protipožiarna manžeta <[F]/>
- Pre stenové a stropné vedenia
Požiarna odolnosť 90 minút, ohňovzdorné - Pre horľavé potrubia s vonkajším priemerom do 315 mm
Pre viacvrstvové kompozitné potrubia a potrubné systémy s ochranným potrubím (dvojpotrubný systém) - Pre pneumatické hadicové prepravné systémy a vedenia vysávačov
- Pre stropy a steny z muriva a betónu; taktiež pre steny z ľahkých priečok
Pre protipožiarne steny od 100 mm: jedna manžeta na každú stranu steny - Pre protipožiarne stropy od 150 mm: jedna manžeta na spodnú stranu stropu
- Schválenie umožňuje oddeliť aj hadice na nápoje
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!