Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Potrubná manžeta, typ RK II

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Potrubná manžeta, typ RK II

Vhodné pre rovné vedenia s priemerom do 160 mm, šikmé vedenia s priemerom do 125 mm a izolované vedenia s priemerom do 110 mm

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 3 vyhotoveniach
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
  • Priestorovo úsporná inštalácia vďaka nízkej výške manžety

  • Možno inštalovať do veľmi tesných priestorov

  • Žiadne uvoľnené upevňovacie prvky

  • Bez prípravnej montáže

  • Možnosť dodatočnej ochrany proti hluku s hrúbkou 2 mm až 9 mm

  • Vlhkosť nemá žiadny vplyv na funkčnosť

  • Protipožiarne manžety možno inštalovať bez predchádzajúceho školenia za predpokladu, že sa budú striktne dodržiavať pokyny na inštaláciu a pokyny v schválení

  • Medzi manžetami je povolený nulový rozstup

  • Akustické oddelenie možno zvýšiť použitím rozpínacej pásky v komponente

  • Absolútne bezúdržbové

  • Mimoriadne jednoduché použitie

  • Po odmontovaní možno opakovane použiť
Doklad o výkone (Pub)

Stenové a stropné vedenia, protipožiarne Z-19.53-2447

Upozornenie
  • Vždy vyberte čo najmenšiu veľkosť manžety. Manžetu možno zakryť maltou na danom mieste bez použitia ukotvenia ohnutím upevňovacích plieškov.

  • V prípade špeciálnych riešení, ako sú napr. izolované potrubia alebo hadice na nápoje, použite naše manžety typ RK I. Špecifické informácie nájdete v schválení a pokynoch na inštaláciu na lokalite www.wuerth.de/brandschutz.

  • Pre potrubia vyrobené z PVC-U, PVC-HI, PVC-C, PP, PE-HD, LDPE, PB, ABS, ASA, PE-X a styrénových kopolymérov

  • Potrubia Raupiano Plus, Skolan DB, Friaphon, Wavin AS, Wavin SiTech, Geberit DB 20, Polokal NG a Polokal 3-S

  • Systém možno používať pri potrubných systémoch pre nehorľavé kvapaliny alebo plyny, ako aj pri pneumatických a podtlakových rozvodných systémoch a pre horľavé plyny v súlade s pracovným hárkom DVGW G 600

Stenové a stropné vedenia, protipožiarne Z-19.53-2447