V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Momentový kľúč s upevnením štvorca zasúvacieho kolíka 9 x 12 mm
S poistným čapom na štvorcovom upnutí pre rýchlu výmenu nástrojov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Presná manipulácia
- Presné uťahovanie s veľmi vysokou presnosťou utiahnutia ± 3 % – presnejšie, ako sa stanovuje v norme
- Jasne počuteľná a postrehnuteľná indikácia, keď sa dosiahne hodnota momentu, pre viac kontrolované uťahovanie
- Ľahko čitateľná, veľká dvojitá stupnica v Nm a lbf-ft
- Jednoduché a presné nastavenie uťahovacieho momentu otáčaním konca rukoväti
- Zaisťovací gombík na zaisťovanie a odisťovanie nastavených hodnôt
- Spĺňa požiadavky normy ISO 6789-1 pre ručné momentové skrutkovacie nástroje
Flexibilný, pohodlný a robustný
- Vďaka kompaktným rozmerom a jednoduchej výmene nástrojov je mimoriadne všestranný
- Po použití sa nemusí povoliť, takže nie je potrebné vynulovať najnižšiu hodnotu stupnice
- Ergonomická, protišmyková 2-zložková rukoväť pre pohodlnú prácu a optimálny prenos sily
- Všestranný vďaka jednoduchému prepínaniu medzi uťahovaním v smere a proti smeru hodinových ručičiek
- Robustné produktové balenie odolné voči opotrebovaniu, vlhkosti a oleju vyrobené na 100 % z PCR (recyklovaného plastového odpadu)
- Zhŕňa vyhlásenie o zhode a výrobné číslo
- Presné nástroje, ako sú momentové kľúče, je potrebné pravidelne kontrolovať s použitím vhodného meracieho zariadenia a v prípade potreby ich znova nastaviť
- Odporúčame pravidelnú kalibráciu každých 12 mesiacov alebo po 5 000 uťahovacích operáciách od prvého použitia momentového kľúča
Široká škála možných použití na kontrolované uťahovanie matíc a skrutiek, zvlášť na prácu v stiesnených priestoroch, napríklad pri opravách a údržbe bicyklov a vozidiel/úžitkových vozidiel, konštruovaní motorov alebo v priemysle a remeselných činnostiach alebo kotviacej technike.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!