Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Momentový kľúč 1/4"
Momentový kľúč 1/4" - 1
Momentový kľúč 1/4" - 2
Momentový kľúč 1/4" - 3

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Momentový kľúč 1/4"

Extrémne kompaktný momentový kľúč s 1/4-palcovým šesťhranným upevnením a presnými dielikmi na stupnici

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení
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
  • Kompaktné vyhotovenie s celkovou dĺžkou iba 168 mm, vďaka čomu je ideálny na použitie na cestách alebo v stiesnených priestoroch

  • Presné uťahovanie s presnosťou spúšťania +/- 6 % od nastavenej hodnoty stupnice

  • Praktické rozdelenie stupnice umožňuje presné nastavenie požadovaného uťahovacieho momentu v rozsahu 1 až 5 Nm

  • Jasne počuteľná a postrehnuteľná indikácia, keď sa dosiahne hodnota momentu, pre viac kontrolované uťahovanie

  • Jednoduché a presné nastavenie uťahovacieho momentu otáčaním konca rukoväti

  • Spĺňa požiadavky normy ISO 6789-1 pre ručné momentové skrutkovacie nástroje

  • Protišmyková drážkovaná oblasť úchopu pre optimálnu ovládateľnosť pri uťahovaní

  • Vhodné na uťahovanie v smere hodinových ručičiek aj proti smeru hodinových ručičiek na presné skrutkovanie pravotočivých a ľavotočivých závitov

  • Robustné produktové balenie odolné voči opotrebovaniu, vlhkosti a oleju vyrobené na 100 % z PCR (recyklovaného plastového odpadu)
Upozornenie
  • Zahŕňa vyhlásenie o zhode a výrobné číslo

  • Po použití momentového kľúča uvoľnite pružinu jej nastavením na najnižšiu hodnotu na stupnici

  • Presné nástroje, ako sú momentové kľúče, je potrebné pravidelne kontrolovať s použitím vhodného meracieho zariadenia a v prípade potreby ich znova nastaviť

  • Odporúčame pravidelnú kalibráciu každých 12 mesiacov alebo po 5 000 uťahovacích operáciách od prvého použitia momentového kľúča