V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Momentový kľúč 3/4“
Dlhý momentový kľúč s 3/4-palcovým upnutím
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Dlhý, ale presný
- Presné uťahovanie s veľmi vysokou presnosťou utiahnutia ± 3 % – presnejšie, ako sa stanovuje v norme
- 60 zubov umožňuje uhol otáčania len 6° pre maximálnu presnosť pri skrutkovaní
- Jasne počuteľná a postrehnuteľná indikácia, keď sa dosiahne hodnota momentu, pre viac kontrolované uťahovanie
- Ľahko čitateľná, veľká dvojitá stupnica v Nm a lbf-ft s krokmi po 10 Nm
- Jednoduché a presné nastavenie uťahovacieho momentu otáčaním konca rukoväti
- Zaisťovací gombík na zaisťovanie a odisťovanie nastavených hodnôt
- Vysoká odolnosť a kvalita v súlade s normou ISO 6789-1
Pohodlné používanie
- Dlhá, tenká konštrukcia
- Dĺžka zaisťuje jednoduchý prenos sily uťahovacieho momentu v rozsahu 80 – 400 Nm
- Po použití sa nemusí povoliť, takže nie je potrebné vynulovať najnižšiu hodnotu stupnice
- Ergonomická, protišmyková 2-zložková rukoväť pre pohodlnú prácu a optimálny prenos sily
- Odnímateľný štvorcový adaptér umožňuje všestranné použitie
- Zhŕňa vyhlásenie o zhode a výrobné číslo
- Presné nástroje, ako sú momentové kľúče, je potrebné pravidelne kontrolovať s použitím vhodného meracieho zariadenia a v prípade potreby ich znova nastaviť
- Odporúčame pravidelnú kalibráciu každých 12 mesiacov alebo po 5 000 uťahovacích operáciách od prvého použitia momentového kľúča
Mimoriadne dlhý momentový kľúč je ideálny pre rôzne aplikácie v sektore úžitkových vozidiel, ako je napríklad výmena pneumatík, ako aj v strojárstve, oblasti spracovania kovov a stavebníctve. Pre akúkoľvek prácu, ktorá vyžaduje presné utiahnutie matíc a skrutiek na stanovený uťahovací moment.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!