Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
3/8-palcový momentový kľúč VDE 1000 V, izolovaný
3/8-palcový momentový kľúč VDE 1000 V, izolovaný - 1
3/8-palcový momentový kľúč VDE 1000 V, izolovaný - 2
3/8-palcový momentový kľúč VDE 1000 V, izolovaný - 3
3/8-palcový momentový kľúč VDE 1000 V, izolovaný - 4
3/8-palcový momentový kľúč VDE 1000 V, izolovaný - 5
3/8-palcový momentový kľúč VDE 1000 V, izolovaný - 6
3/8-palcový momentový kľúč VDE 1000 V, izolovaný - 7
3/8-palcový momentový kľúč VDE 1000 V, izolovaný - 8

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

3/8-palcový momentový kľúč VDE 1000 V, izolovaný

Izolačný momentový kľúč VDE s 3/8" štvorhranom, vhodný na prácu s dielmi pod napätím

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení
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
  • Presnosť spúšťania s toleranciou +/- 4 % od nastavenej hodnoty stupnice

  • Pravostranná/ľavostranná aktivácia s vymeniteľným štvorhranom

  • Obsahuje kalibračný certifikát a sériové číslo
Upozornenie
  • Vhodný na prácu s dielmi pod napätím do 1000 V (AC) a do 1500 V (DC), ak sa dodržia všetky predpísané bezpečnostné opatrenia

  • Momentové kľúče sú určené len na uťahovanie skrutkových spojov, nie na ich uvoľňovanie

  • Momentové kľúče sú presné nástroje, ktoré sa musia pravidelne kontrolovať pomocou vhodných meracích zariadení a v prípade potreby nastaviť

  • Odporúčame vykonávať ročnú kalibráciu po uplynutí 12 mesiacov alebo po dosiahnutí 5000 cyklov skrutkovania