Multinormová pracovná blúza Würth MODYF, námornícka modrá
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- 2 náprsné vrecká so záklopkou
- Zips skrytý pod lištou
- Elastické manžety na rukávoch a páse
- Dvojité švy
- Normy EN 13688, EN 1149-5, EN ISO 11611, trieda 1, EN IEC 61482-1-2, EN 61482
Materiál
- 78 % žiaruvzdorná bavlna,
- 20 % polyester,
- 2 % antistatické vlákna – cca 250 g/m²
Dostupné veľkosti:
S – M – L – XL – XXL – 3XL
Upozornenie
Pokyny na ošetrovanie
- Prať môžete pri teplote 60 °C
- Nesušte v sušičke
- Nebieľte
- Žehlite
- Jemné chemické čistenie pomocou PCE
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!