Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Nabíjačka akumulátora 12/24 V – 15 A lítiový, 25 – 400 Ah
Nabíjačka akumulátora 12/24 V – 15 A lítiový, 25 – 400 Ah - 1
Nabíjačka akumulátora 12/24 V – 15 A lítiový, 25 – 400 Ah - 2
Nabíjačka akumulátora 12/24 V – 15 A lítiový, 25 – 400 Ah - 3
Nabíjačka akumulátora 12/24 V – 15 A lítiový, 25 – 400 Ah - 4
Nabíjačka akumulátora 12/24 V – 15 A lítiový, 25 – 400 Ah - 5
Nabíjačka akumulátora 12/24 V – 15 A lítiový, 25 – 400 Ah - 6
Nabíjačka akumulátora 12/24 V – 15 A lítiový, 25 – 400 Ah - 7
Nabíjačka akumulátora 12/24 V – 15 A lítiový, 25 – 400 Ah - 8
Nabíjačka akumulátora 12/24 V – 15 A lítiový, 25 – 400 Ah - 9
Nabíjačka akumulátora 12/24 V – 15 A lítiový, 25 – 400 Ah - 10
Nabíjačka akumulátora 12/24 V – 15 A lítiový, 25 – 400 Ah - 11

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Nabíjačka akumulátora 12/24 V – 15 A lítiový, 25 – 400 Ah

Plne automatická nabíjačka batérií na nabíjanie 12 – 24 V olovených batérií a 12,8 V lítiových batérií

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení
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
  • Kompaktné a robustné zariadenie odolné voči prachu, špliechaniu a UV žiareniu

  • Pogumovaná na spodnej strane, aby sa zabránilo poškriabaniu laku vozidla a zošmyknutiu

  • Režim opravy na obnovu hlboko vybitých batérií, sulfátovaných batérií alebo batérií s nízkou kapacitou

  • Funkcia napájacieho zdroja na odpojenie batérie od vozidla bez straty dôležitých konfigurácíí

  • Automatická detekcia batérie a výber z 9 režimov nabíjania

  • Nabíja batérie so zvyškovým napätím > 2,0 V pri 12 V napätí elektrického systému vozidla a 14,0 V pri 24 V napätí elektrického systému vozidla

  • Udržiavacie nabíjanie pri zazimovaní, skladovaní, vystavení atď.

  • Funkcia zvýšeného výkonu na rýchlejšie štartovanie motora pri vybitých akumulátoroch
Upozornenie
  • Používanie v zime: Špeciálny 12 a 24 V režim nabíjania pri nízkych vonkajších teplotách

  • Skladovanie, vystavenie a odovzdanie vozidla: Automatické prepnutie na udržiavacie nabíjanie s pulznými udržiavacími nabíjacími prúdmi, keď je batéria nabitá (12 a 24 V)

  • Výmena batérie: Funkcia napájacieho zdroja pri výmene batérie bez straty údajov
NapätieRežimNabíjací prúdNabíjacie napätieKapacita batérie
12 VNORMÁLNY15 A14,5 V50 – 400 Ah
12 VCHLAD/AGM15 A14,7 V50 – 400 Ah
24 VNORMÁLNY7,5 A29 V25 – 200 Ah
24 VCHLAD/AGM7,5 A29,4 V25 – 200 Ah
12 VOBNOVA2,6 A16 V50 – 400 Ah
13,6 VNAPÁJACÍ ZDROJ5 A13,6 VNAPÁJACÍ ZDROJ
12 VPOKROČILÉ AGM15 A15 V50 – 400 Ah
12,8 VLÍTIUM15 A14,6 V30 – 200 Ah
12 VPOMOCNÝ ŠTARTOVACÍ20 A-50 – 400 Ah
Oblasť použitia