Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Nabíjačka batérií 12/24 V 8 A lítiových/olovených 10 – 240 Ah
Nabíjačka batérií 12/24 V 8 A lítiových/olovených 10 – 240 Ah - 1
Nabíjačka batérií 12/24 V 8 A lítiových/olovených 10 – 240 Ah - 2
Nabíjačka batérií 12/24 V 8 A lítiových/olovených 10 – 240 Ah - 3
Nabíjačka batérií 12/24 V 8 A lítiových/olovených 10 – 240 Ah - 4
Nabíjačka batérií 12/24 V 8 A lítiových/olovených 10 – 240 Ah - 5
Nabíjačka batérií 12/24 V 8 A lítiových/olovených 10 – 240 Ah - 6
Nabíjačka batérií 12/24 V 8 A lítiových/olovených 10 – 240 Ah - 7
Nabíjačka batérií 12/24 V 8 A lítiových/olovených 10 – 240 Ah - 8
Nabíjačka batérií 12/24 V 8 A lítiových/olovených 10 – 240 Ah - 9
Nabíjačka batérií 12/24 V 8 A lítiových/olovených 10 – 240 Ah - 10
Nabíjačka batérií 12/24 V 8 A lítiových/olovených 10 – 240 Ah - 11

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Nabíjačka batérií 12/24 V 8 A lítiových/olovených 10 – 240 Ah

Plne automatická nabíjačka batérií na nabíjanie 12 – 24 V olovených batérií a 12,8 V lítiových batérií

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení
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
  • Kompaktné a robustné zariadenie odolné voči prachu, špliechaniu a UV žiareniu

  • Pogumovaná na spodnej strane, aby sa zabránilo poškriabaniu laku vozidla a zošmyknutiu

  • Režim opravy na obnovu hlboko vybitých batérií, sulfátovaných batérií alebo batérií s nízkou kapacitou

  • Funkcia napájacieho zdroja na odpojenie batérie od vozidla bez straty dôležitých konfigurácíí

  • Automatická detekcia batérie a výber z 8 režimov nabíjania

  • Nabíja batérie so zvyškovým napätím > 2,0 V pri 12 V napätí elektrického systému vozidla a 14,0 V pri 24 V napätí elektrického systému vozidla

  • Udržiavacie nabíjanie pre zimu, skladovanie, vystavenie a pod.
Upozornenie
  • Používanie v zime: Špeciálny 12 a 24 V režim nabíjania pri nízkych vonkajších teplotách

  • Skladovanie, vystavenie a odovzdanie vozidla: Automatické prepnutie na udržiavacie nabíjanie s pulznými udržiavacími nabíjacími prúdmi, keď je batéria nabitá (12 a 24 V)

  • Výmena batérie: Funkcia napájacieho zdroja pri výmene batérie bez straty údajov
NapätieRežimNabíjací prúdNabíjacie napätieKapacita batérie
12 VNORMÁLNY7,5 A14,5 V18 – 240 Ah
12 VCHLAD/AGM7,5 A14,7 V18 – 240 Ah
24 VNORMÁLNY3,75 A29 V10 – 120 Ah
24 VCHLAD/AGM3,75 A29,4 V10 – 120 Ah
12 VOBNOVA2 A16 V18 – 240 Ah
13,6 VNAPÁJACÍ ZDROJ5 A13,6 VNAPÁJACÍ ZDROJ
12 VPOKROČILÉ AGM7,5 A15 V18 – 240 Ah
12,8 VLÍTIUM5 A14,6 V10 – 80 Ah
Oblasť použitia