Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Nabíjačka autobatérií

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Nabíjačka autobatérií

Výkonná nabíjačka batérií s technológiou aktívneho meniča na použitie počas diagnostiky a aktualizácií softvéru. Professional 6/12/24 V – 35 A

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení
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
Výkonná nabíjačka batérií s technológiou aktívneho invertora na použitie v dielňach počas diagnostiky a aktualizácií softvéru


Vhodné na používanie v dielňach pre osobné automobily, nákladné automobily, autobusy, motocykle, záchranné vozidlá, stavebné vozidlá a poľnohospodárske vozidlá. Vhodné pre všetky bežné typy batérií (bežné olovené kyselinové, olovené vápenné/strieborné batérie (AGM, MF), ako aj bezúdržbové olovené gélové batérie), batériu nie je potrebné odpájať od napájacieho systému vozidla.



Živý LCD displej


Jednoduchý displej na navádzanie používateľa a maximálna prevádzková bezpečnosť. Všetky funkcie a údaje o nabíjaní je možné jednoducho konfigurovať a prehľadne prečítať z displeja.



Automatická detekcia napätia


Nie je potrebné vopred vybrať napätie batérie (6, 12 alebo 24 V).



Robustné kovové puzdro s gumovou ochranou hrán


Veľmi stabilné a chránené pred poškodením laku



Diagnostika a aktualizácie softvéru


Počas diagnostiky a aktualizácií softvéru zásobuje vyrovnávací režim paralelné spotrebiče elektrickou energiou. Na tento účel dodáva nabíjačka batérií prúd až do 35 A.



Bezpečnostné prvky:


  • Elektronická ochrana proti prepólovaniu

  • Tepelná poistka

  • Bezpečnostné vypnutie

  • Elektronická poistka

  • Ochrana proti skratu


Obsah balenia:


  • Nabíjačka Professional 6/12/24 V – 35 A

  • Vrátane zásuvného nabíjacieho kábla (10 mm², dĺžka 2,5 m) s úplne izolovanými nabíjacími svorkami (80 A)

  • Zásuvný sieťový kábel (dĺžka 2 m)

  • Ochrana hrán
Upozornenie

Odporúčaná technológia nabíjania používaná známymi výrobcami vozidiel: Porsche, Mercedes-Benz (osobné+nákladné vozidlá), Hyundai, Opel/GM, Fiat Group, nákladné vozidlá Renault, nákladné vozidlá Volvo, Scania, DAF, MAN