V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Neutrálny silikón A8 PRO
Vysokokvalitná tesniaca hmota bez zápachu vhodná na množstvo rôznych aplikácií vyžadujúcich dilatačné škáry v interiéri a exteriéri.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Emicode EC1+
- Dlhá skladovateľnosť
- Priľne na väčšinu povrchov aj bez základného náteru
- Nekorozívny na kovoch
- Možno používať na alkalických substrátoch, ako je napr. betón, malta a vláknitý cement
- Takmer bez zápachu
- Vysoký stupeň stability
- Vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom
Neutrálny silikón A8 Pro nie je vhodný na lepené spojenia alebo tmelenie dutín. Vyhovuje triede stavebných materiálov B2 podľa normy DIN 4102. Vzhľadom na veľký počet dostupných receptúr lakov a glazúr vždy najskôr vykonajte vlastné testy, predovšetkým v prípade lakov na báze alkydových živíc a práškovaného hliníka. Aby ste zabránili vzniku šmúh, okamžite po aplikácii odstráňte zo skla a rámov prebytočný prostriedok na vyhladenie. Neutrálny silikón A8 Pro možno používať na utesnenie priestoru medzi rámami a laminovaným bezpečnostným sklom. Pritom treba zaistiť, aby nebol žiadny priamy kontakt medzi tesniacim prípravkom a filmom laminovaného skla. Nedá sa vylúčiť riziko zožltnutia pri kontakte s bielymi nátermi na báze alkydových živíc. Pri spojoch s väčšími rozmermi bude zápach silikónu prítomný dlhšie. Silikón môže zmeniť farbu na tmavých miestach, kde nie je vystavený UV žiareniu. Zabráňte kontaktu s páskou VKP. V prípade rôznych druhov polykarbonátov sa pred aplikáciou musia vykonať skúšky adhézie a kompatibility. Môžu sa objaviť trhliny spôsobené namáhaním hlavne pri aplikácii na ostrých okrajoch. Po vytvorení povrchového filmu nesprejujte na spoj žiadne kvapaliny (napr. prostriedok na vyhladzovanie tesniacej hmoty alebo vodu), pretože sa môžu na povrchu vytvoriť škvrny.
EN 15651-1 pre fasádne prvky, trieda F-EXT-INT 25 LM
EN 15651-2 na zasklievanie, trieda G-CC 25 LM
EN 15651-4 pre podlahové spoje, PW-EXT-INT-CC
ISO 11600 F+G, trieda 25 LM
DIN 18545-2 E
Na styčné, dilatačné a tesniace spojenia vo vnútorných aj vonkajších priestoroch, ako sú spojenia stien alebo podlahové spojenia. Vhodné aj na glazúry. Dobrá adhézia bez základného náteru napr. na skle, dreve, oceli, galvanizovanej oceli, hliníku, eloxovanom hliníku a nemäkčenom PVC.
Povrchy musia byť čisté, suché a nerozrušené. Zohľadnite rozmery spoja, pozrite si hárok s technickými údajmi. Aplikujte na spoje výplňovú hmotu na báze PE, obj. č. 0875 atď. Porézne podklady (napr. betón) ošetrite základným náterom, obj. č. 0892170. Pred vytvorením povrchového filmu vyhlaďte prostriedkom na vyhladenie tesniacich hmôt, obj. č. 0893 3. Bez základného náteru: sklo, hliník (bez povrchovej úpravy, lakovaný, hladený), všetky typy kovov, smalt, obkladačky, panely s plastovou povrchovou úpravou, tvrdené PVC. So základným náterom: betón, pórobetón, vápennopieskové tehly, kamenina, tehly, sadra, omietka. Bližšie informácie týkajúce sa aplikácie nájdete v online katalógu Würth v časti „Všeobecné informácie o spracovaní tesniacich hmôt“.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!