Čierne nitrilové nepudrované jednorazové rukavice

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Čierne nitrilové nepudrované jednorazové rukavice

Vodotesné jednorazové nitrilové rukavice

  • Farba: Čierna
  • Materiál: Nitril
  • Povrchová úprava vnútrajška: Nepudrované, Chlórované
  • Norma EN: 374, 420
  • Kategória ochrany: 3
  • Dĺžka: 240 mm
  • Hrúbka materiálu: 0,12 mm
  • Tolerancia, hrúbka materiálu (+/-): 0,01 mm

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 3 vyhotoveniach

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Verzie

Pomocou nášho filtra môžete vyhľadávanie upresniť výberom atribútov.

Obj. č. Veľkosť Farba Materiál Povrchová úprava vnútrajška Počet balenie
Cena/balenie
0899470372
XL Čierna Nitril Nepudrované, Chlórované
100 kus
0899470370
M Čierna Nitril Nepudrované, Chlórované
100 kus
0899470371
L Čierna Nitril Nepudrované, Chlórované
100 kus
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
Množstvo

Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.

Nebezpečný materiál
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
  • Bezpečné pri styku s potravinami

  • Výrobný proces bez silikónu

  • Bez alergénnych latexových proteínov

  • Bez pudrovania

  • Obojstranné


Hrúbka materiálu:


Prsty: 0,11 – 0,16 mm, dlaň: 0,09 – 0,12 mm, manžeta: 0,06 – 0,09 mm

Upozornenie

Bez alergénnych latexových proteínov

Kategória III