V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Obojručná uhlová brúska EAG 20-230
Vysokovýkonná 2 000 W uhlová brúska pre kotúče s max. priemerom 230 mm
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Optimálna pracovná poloha
Doplnkovú rukoväť možno naskrutkovať na hornú, pravú alebo ľavú stranu
Menej námahy pri práci
Pogumovaný úchop na hlavnej rukoväti a tlmenie vibrácií na doplnkovej rukoväti
Plynulý rozbeh
Elektronicky riadené obmedzenie spúšťacieho prúdu chráni obvod. Uhlová brúska zvyšuje otáčky jemne a rovnomerne
Optimálny koncept ochrany pred prachom
- Pásiková ochrana a koncepcia ventilácie vzduchu
- Dvojité tesnenia pre guľôčkové ložisko
Tlačidlo na zaistenie hriadeľa
Na jednoduchšiu výmenu kotúčov
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!