V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Skrutka do betónu EUROFAST ® DFCF
Na upevňovanie izolačného materiálu a strešných plechov k betónovým povrchom, cementovanej oceli
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Na použitie s prídržnými platňami, tvar: D (hlboký = 4,85 mm, protišmykový), XH (XtraHigh – extra vysoký)
- Kvalita betónu = min. C 20/25
- Priemer vrtáka = 5,0/5,5 mm (v závislosti od kvality betónu)
- Hĺbka vŕtaného otvoru = dĺžka upevňovacieho prvku + min. 10 mm
- Hĺbka ukotvenia = min. 30 mm
- Schválenie ETA-06/0007
- Testované podľa normy DIN 50018 = 15 Kesternichových cyklov
Upevňovací prvok nie je vhodný na používanie v plnom betóne alebo v betónových paneloch z dutých blokov
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!