V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Ochranný náter podvozka
Bitúmenová náterová hmota s obsahom rozpúšťadiel, neprelakovateľná
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- S dlhodobou ochranou a protihlukovým účinkom
- Odolnosť voči striekajúcej a slanej vode, slabým kyselinám a zásadám
Po použití otočte nádobu s aerosólom hore dnom a sprejujte, kým sa ventil nevyprázdni. Nestriekajte na kĺby, motory, prevodovky a brzdové systémy. Prevádzkový tlak 3 až 6 barov pri aplikácii pomocou pištole na ochranu podvozka, obj. č.: 0891110640.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Na opravu a ochranu skrytých plôch, ktoré nie je potrebné natierať farbou. Mimoriadne vhodný ako hmota na tlmenie hučania pri vonkajších aplikáciách vrátane napr. podbehov kolies, podvozka atď.
Pred použitím plechovku dôkladne pretrepte. Povrch musí byť suchý, bez hrdze, nečistôt a mastnoty. Optimálna vzdialenosť sprejovania je 30 cm. Pri nanášaní hrubších vrstiev nechajte produkt medzi jednotlivými vrstvami vyschnúť. Prevádzkový tlak: 3 – 6 barov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!