V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Oddeľovacia fréza na steny MSF 30
Malá a praktická oddeľovacia fréza na steny, 1400 W, s vysokoúčinným odsávaním.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Rýchly priebeh práce
Vďaka 1400 W motoru s elektronikou pre plynulé otáčky.
Pohodlná práca
Plynulý pracovný pohyb s vertikálnymi rezmi odhora až nadol.
Účinné odsávanie
Odsávací kryt, úplne zatvorený do strany, zaisťuje účinné odsávanie aj pri vnorení do materiálu.
Reštartovanie, ochrana proti preťaženiu a mäkký štart
Chráni stroj a používateľa.
Špeciálne protiprachové tesnenie
Menej porúch spôsobených prachom v stroji.
Výstraha: Škodlivý prach (napr. kremenný prach) sa musí odsávať vysávačom so schválením pre prach triedy M. Na odsávanie takéhoto prachu je vhodný priemyselný vysávač na mokré a suché vysávanie ISS 45-M automatic, č. pol. 07011460.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!