Multifunkčný odizolovač
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Multifunkčný odizolovač
Kliešte na odizolovanie káblov.
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
Na odizolovanie.
- Jednoduché odizolovanie vodičov od 0,5 do 6,0 mm² (20-10 AWG).
- Pomocou špeciálneho snímacieho systému sa nástroj automaticky prispôsobí priemeru vodiča.
- Izolácia na vodiči je odstránená v dĺžke 5 mm (izolácia zostáva na vodiči). To postačuje na správne zavinutie uvoľnených koncov drôtov vodiča - žiadne rozstrapkanie konca vodiča.
Na zalisovanie puzdier.
- Možnosť zalisovania puzdier v dvoch rozsahoch: 0,5 až 2,5 mm² (20-13 AWG) a 4,0 až 6,0 mm² (12-10 AWG).
- Integrovaný, ľahko prístupný postranný rezač vodičov do 6,0 mm² (10 AWG), masívnych vodičov do 4,0 mm² (12 AWG).
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!