Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Rukoväť okna AL 420 s uzamykacím tlačidlom
Rukoväť okna AL 420 s uzamykacím tlačidlom - 1
Rukoväť okna AL 420 s uzamykacím tlačidlom - 2

Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Rukoväť okna AL 420 s uzamykacím tlačidlom

Rukoväť okna je uzamknutá vo všetkých rasterových polohách a dá sa ňou otočiť až po stlačení gombíka.

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 2 vyhotoveniach

Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Zaistená vodorovná alebo zvislá poloha


Základná rozeta z plastu s aretáciou v 4 smeroch pri 90°



Základná rozeta je zabezpečená proti otočeniu


2 západky

Upozornenie

Pre biele plastové profily odporúčame farbu RAL 9016.


Dodacia lehota približne 15 – 20 pracovných dní pre dĺžku kolíka 48 mm a obj. č. 0687762205

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.