Phoenix softshellová bunda, dámska
Phoenix softshellová bunda, dámska - 1
Phoenix softshellová bunda, dámska - 2
Phoenix softshellová bunda, dámska - 0
Phoenix softshellová bunda, dámska - 1
Phoenix softshellová bunda, dámska - 2
Phoenix softshellová bunda, dámska - 0

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Phoenix softshellová bunda, dámska

Functional and elasticated softshell jacket. Fleece lining with honeycomb structure that keeps the body warm.

  • Farba: Marsala červená
  • Materiál: 96% polyester, 4% spandex
  • Plošná hmotnosť tkaniny na m²: 355 g
  • Umývateľné pri: 30°C
  • Pokyny pre starostlivosť: Do not bleach, Do not iron, Do not dry-clean, Do not dry in drum dryer

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 6 vyhotoveniach

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Verzie

Pomocou nášho filtra môžete vyhľadávanie upresniť výberom atribútov.

Obj. č. Veľkosť Farba Materiál Plošná hmotnosť tkaniny na m² Počet balenie
Cena/balenie
M441102002
L Marsala červená 96% polyester, 4% spandex 355 g
M441102000
S Marsala červená 96% polyester, 4% spandex 355 g
M441102010
XS Marsala červená 96% polyester, 4% spandex 355 g
M441102004
XXL Marsala červená 96% polyester, 4% spandex 355 g
M441102003
XL Marsala červená 96% polyester, 4% spandex 355 g
M441102001
M Marsala červená 96% polyester, 4% spandex 355 g
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
Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.

Nebezpečný materiál