Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
PLAZMOVÝ REZACÍ INVERTOR POWERCUT 70S
PLAZMOVÝ REZACÍ INVERTOR POWERCUT 70S - 1
PLAZMOVÝ REZACÍ INVERTOR POWERCUT 70S - 2
PLAZMOVÝ REZACÍ INVERTOR POWERCUT 70S - 3
PLAZMOVÝ REZACÍ INVERTOR POWERCUT 70S - 4

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

PLAZMOVÝ REZACÍ INVERTOR POWERCUT 70S

Pokročilá technológia IGBT zaisťuje spoľahlivú a konštantnú prevádzku s úsporou energie. Presné rezné hrany pre všetky hrúbky do 16 mm

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení
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
Tepelná izolácia


Trieda tepelnej izolácie „H“ – elektrické komponenty môžu fungovať pri teplotách až do 180 °C



Technológia IGBT


Technológia IGBT poskytuje plynulé zváranie pri nestabilnom napätí (napájané generátormi)



Hrúbka rezu


Maximálna hrúbka rezu je 22 mm s potrebnou dodatočnou úpravou hrán. Optimálna hrúbka rezu až do 16 mm bez potreby ďalšej úpravy hrán



Nastavenie prúdu


Jednoduché nastavenie intenzity prúdu pomocou jedného ovládača a digitálneho displeja



Napájanie


Trojfázový stroj – ešte viac znížené riziko kolísania napätia



Pohodlné rezanie


Možno prepínať medzi bodovým zváraním 2/4 T



Výstražná kontrolka


Indikuje stav prívodu plynu

Upozornenie

Zariadenie sa dodáva bez napájacej zástrčky, ktorú je potrebné nainštalovať podľa schémy dodanej so zariadením.