Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Plniaca podložka WIT-SHB
Plniaca podložka WIT-SHB - 1
Plniaca podložka WIT-SHB - 2

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Plniaca podložka WIT-SHB

Na dodatočné vyplnenie prstencovej medzery pre mechanické a chemické kotvy

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 2 vyhotoveniach
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
Na následné vyplnenie medzery medzi upevňovacím prvkom a kotviacou tyčou alebo fixačnou kotvou W-FAZ alebo betónovou skrutkou W-BS



Vhodná injektážna malta:


  • CONCRETE SPECIALIST WIT-VIZ, WIT-VIZ express, WIT-VM 100, WIT-Express

  • CONCRETE-MULTI WIT-UH 300

  • PURE EPOXY WIT-PE 1000

  • ALLROUNDER WIT-VM 250

  • WIT-NORDIC

  • WIT-PE 500
Upozornenie

Pri výbere kotvy je potrebné zohľadniť, že montážna výška tfix sa zvýši až o 6 mm.

Plniaca podložka Würth WIT-SHB je zahrnutá v nasledujúcich schváleniach/posudkoch:


  • 01.3 W-BS betónová skrutka: ETA-16/0043

  • 02.5 W-FAZ fixačná kotva: ETA-99/0011

  • 23.1 W-VIZ injektážny systém: ETA-04/0095

  • 23.4 CONCRETE MULTI WIT-UH 300 injektážny systém: ETA-17/0127

  • 23.8 PURE EPOXY WIT-PE 1000 injektážny systém: ETA-19/0542