V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Pneumatický príklepový skrutkovač DSS 1-palcový Premium Power
Vynikajúci pomer výkonu a hmotnosti: Záberový moment až 2712 Nm pri hmotnosti len 8,1 kg
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vyfukovanie vzduchu odvádzané mimo pracovnej oblasti
Zabraňuje zvíreniu prachu a nečistôt na disku kolesa
Spoľahlivé hodnoty maximálneho výkonu a dlhá prevádzková životnosť
Vysokokvalitný dvojitý nárazový mechanizmus a valec s vyváženým 6-lopatkovým motorom
Dobrý manipulácia vďaka protišmykovej rukoväti, optimálne ovládanie a nízka hlučnosť
Mimoriadne ergonomická mäkká rukoväť s citlivým spúšťačom a integrovaným tlmičom
Optimálne a jednoduché nastavenie pre akúkoľvek aplikáciu a kedykoľvek
3-fázové ovládanie výkonu s otáčaním v smere a proti smeru hodinových ručičiek
- Maximálny odporúčaný priemer skrutiek: M38.
- Úderové skrutkovače nie sú momentové skrutkovače. Po dotiahnutí úderovým skrutkovačom sa musia spoje vyžadujúce konkrétny uťahovací moment skontrolovať pomocou meracieho zariadenia na úťahovací moment.
- Keď sa úderový skrutkovač používa pravidelne (napr. na údržbu pneumatík), každý deň sa musí pridávať trocha oleja prostredníctvom prívodu vzduchu a každý mesiac približne 2 stlačenia dávkovača prevodového maziva prostredníctvom maznice.
- Nástrčná vsuvka nie je súčasť balenia
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!