V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Pneumatická primočiara píla WPS 3000
Veľmi výkonná a nízkovibračná priamočiara píla na karosérie na náročné použitie pri osobných automobiloch, nákladných automobiloch, autobusoch, špeciálnych konštrukciách vozidiel atď.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Moderný výrobný postup zaručuje vysoký stupeň presnosti
Navrhnuté pre náročné aplikácie a dlhú životnosť
Vysoká úroveň trakcie vďaka dlhšiemu zdvihu
Vhodná na rezanie karosérii z oceľového plechu s hrúbkou do 4,0 mm
Nastaviteľný vodiaci mechanizmus
Umožňuje presné nastavenie hĺbky rezu
Vývod výfuku z pracovného priestoru
Zabraňuje víreniu prachu a nečistôt
Pogumovaná a ergonomicky navrhnutá rukoväť
Zaisťuje, že rukoväť sa počas práce nezohreje
Nízke vibrácie a znížené úrovne hlučnosti
Vďaka tomu je zariadenie mimoriadne používateľsky praktické. Na dlhodobú prácu bez námahy
Pri pravidelnom používaní je zariadenie potrebné každý deň zľahka olejovať cez pneumatický prívod vzduchu. Odporúča sa použitie mazacieho zariadenia s rozprašovačom. Prevádzkový tlak sa musí merať priamo na pneumatickom nástroji.
Na drevo, hliník, kompozitné materiály, plasty, dvojité a trojité plechy do hrúbky 4 mm a na tenké plechy a kvalitnejšie ocele do hrúbky 1 mm.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!