V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Pneumatický úderový skrutkovač DSS 1" L
Veľmi robustný a výkonný úderový skrutkovač s dlhým a zosilneným štvorhranom.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vysoká odolnosť
Robustné puzdro z hliníka
Veľmi praktický a jednoduchý na používanie
Ergonomicky navrhnutá rukoväť, doplnková rukoväť otáčateľná o 360°, jednoduché nastavenie pravo- alebo ľavostranného používania a nastaviteľný spúšťač.
Nízka spotreba vzduchu aj napriek vysokým hodnotám maximálneho výkonu a dlhej prevádzkovej životnosti
Vysokokvalitný dvojkladivový nárazový mechanizmus
- Úderové skrutkovače nie sú momentové skrutkovače. Po dotiahnutí úderovým skrutkovačom sa musia spoje vyžadujúce konkrétny uťahovací moment skontrolovať pomocou meracieho zariadenia na uťahovací moment.
- Prevádzkový moment je doťahovací moment, ktorý sa bežne dosahuje pri priemerných pracovných podmienkach. Závisí od mimoriadne premenlivých podmienok prostredia (tlak vzduchu, priemer hadice, znečistenie a pod.).
- Pri pravidelnom používaní je potrebné zariadenie každý deň ľahko olejovať prostredníctvom prívodu stlačeného vzduchu. Odporúča sa použitie olejového rozprašovača
- Nástrčná vsuvka nie je súčasť balenia
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!