V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Podpera pracovného stola
Poťah na pracovnú dosku z PVC chráni pracovnú plochu a citlivé komponenty pred znečistením a mechanickým namáhaním.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Umývateľná, vodoodpudivá
Ochrana voči vlhkosti a mokru
Odolný voči čistiacim prostriedkom pre domácnosť
Hladký povrch
Ľahko sa čistí, je robustný a odolný voči roztrhnutiu
Tepelne stabilná
Materiál odoláva teplotám od -5 °C do +60 °C
Podpery pracovnej dosky je možné v prípade pracovnej dosky z masívneho buku použiť len obmedzene
Pri práci s vodou alebo tekutinami v domácnosti. Pri práci s citlivými komponentmi, napr. lakované povrchy, sklo, plast.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!