V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Potrubná objímka FP
Protipožiarna ochranná objímka na protipožiarne utesnenie potrubných a káblových systémov.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Rozpínacia, vysokovýkonná protipožiarna manžeta:
- Triedy požiarnej odolnosti až do EI 240 U/U
- Jednoduché zaistenie umožňuje rýchlu a bezpečnú montáž
- Veľmi dobrá izolácia pred šírením hluku vzduchom
- Absolútne bezúdržbová
Pri použití v protipožiarnych deliacich priečkach sa musia dodržiavať nariadenia ETA 24/0629 a pokyny na inštaláciu spoločnosti Würth.
ETA 24/0629
Rozdelenie káblov, kovových a plastových rúrok v plných stenách, ľahkých deliacich priečkach a plných stropoch. Klasifikované ako ohňovzdorné pre PVC, PE, PP a rôzne potrubia odpadových vôd alebo potrubia s protihlukovou izoláciou.
- Potrubia z PVC, PP a PE
- Rôzne kanalizačné potrubia a rúry s protihlukovou izoláciou
- Káblové zväzky a káblové vedenia
- Izolované kovové potrubia
Výberom vhodnej veľkosti objímky sa možno prispôsobiť rôznym priemerom potrubí a rôznym uhlom prieniku potrubí.
Manžeta sa upevňuje na obe strany steny alebo na spodnú stranu podlahy.
Pred inštaláciou manžety vyplňte všetky zostávajúce medzery v otvore prípravkom ACR 240, prípadne kombináciou prípravku ACR 240 a minerálnej vlny.
Otvorte zaisťovací mechanizmus objímky a obopnite ňou potrubie. Potom pomocou kotiev upevnite manžetu na stenu alebo podlahu.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!