Powerbank 20 000 mAh
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Powerbank 20 000 mAh
Na nabíjanie všetkých bežných koncových zariadení s pripojením USB-A alebo USB-C
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
- Technológia Multisafe s ochranou proti prebitiu, hĺbkovému vybitiu, preťaženiu a skratu
- Nabíjanie cez pripojenie USB-C alebo microUSB
- Vstup: microUSB + USB-C pri 5 – 9 V DC/3 A
- Výstup: 2× USB-A + USB-C pri 5 – 12 V DC
Oblasť použitia
Kompatibilný so všetkými bežnými koncovými zariadeniami, ktoré možno nabíjať cez USB pripojenie
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!