Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Pracovný stôl BASIC WUSK, pevný
Robustný pracovný stôl so zásuvkovým boxom BASIC pod skrinkou na uloženie náradia a iného pracovného materiálu.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Robustná konštrukcia z oceľového plechu, zváraná s viacerými hranami
- Systém centrálneho zamykania chráni obsah proti krádeži
- Hliníková lišta na rukoväti so štítkami na označenie a priehľadným krytom
- Zásuvky s viac ako 80 % čiastočným vysunutím, namontované na valivých ložiskách
- Zabudovaná bezpečnostná poistka zásuvky zabraňuje prevráteniu
- Vnútorné rozmery zásuvky (Š x H): 435 x 512 mm
- Nosnosť zásuvky: 100 kg s rovnomerne rozloženým zaťažením
- Rady otvorov na vloženie deliacich prvkov/rozdeľovačov
Pracovné stoly BASIC WUS/WUSK a BASIC WT sa dodávajú zmontované. Montáž na mieru upravených variantov musí vykonať zákazník.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!