Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Priemyselný vysávač na vysávanie namokro a nasucho ISS 30-L AUTOMATIC
Priemyselný vysávač na vysávanie namokro a nasucho ISS 30-L AUTOMATIC - 1
Priemyselný vysávač na vysávanie namokro a nasucho ISS 30-L AUTOMATIC - 2
Priemyselný vysávač na vysávanie namokro a nasucho ISS 30-L AUTOMATIC - 3
Priemyselný vysávač na vysávanie namokro a nasucho ISS 30-L AUTOMATIC - 4
Priemyselný vysávač na vysávanie namokro a nasucho ISS 30-L AUTOMATIC - 5
Priemyselný vysávač na vysávanie namokro a nasucho ISS 30-L AUTOMATIC - 6
Priemyselný vysávač na vysávanie namokro a nasucho ISS 30-L AUTOMATIC - 7
Priemyselný vysávač na vysávanie namokro a nasucho ISS 30-L AUTOMATIC - 8
Priemyselný vysávač na vysávanie namokro a nasucho ISS 30-L AUTOMATIC - 9
Priemyselný vysávač na vysávanie namokro a nasucho ISS 30-L AUTOMATIC - 10
Priemyselný vysávač na vysávanie namokro a nasucho ISS 30-L AUTOMATIC - 11
Priemyselný vysávač na vysávanie namokro a nasucho ISS 30-L AUTOMATIC - 12
Priemyselný vysávač na vysávanie namokro a nasucho ISS 30-L AUTOMATIC - 13
Priemyselný vysávač na vysávanie namokro a nasucho ISS 30-L AUTOMATIC - 14

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Priemyselný vysávač na vysávanie namokro a nasucho ISS 30-L AUTOMATIC

Univerzálny vysávač s osvedčením triedy L a funkciou automatického čistenia filtra

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Osvedčenie triedy prašnosti L


Zaručená účinnosť zberu prachu 99 % podľa normy EN 60335-2-69



Možnosť uloženia a montáže pre systémové kufríky Würth


Plochá horná platňa



Príslušenstvo je možné uložiť na zariadení a je vždy pripravené na použitie


Integrované uloženie spojovacej dýzy a objímky na náradie s rýchlymi prípojkami, flexibilná hadica a miesto na uloženie napájacieho kábla



Ideálne na používanie na staveniskách


Robustný kontajner s nárazníkmi a veľkými robustnými kovovými valčekmi



Antistatická príprava


Statické výboje neutralizuje uzemňovací spojovací diel a elektricky vodivé príslušenstvo, ktoré sú súčasťou dodávky, a poskytujú spoľahlivú ochranu pred elektrostatickými výbojmi.



Všetky funkcie možno jednoducho obsluhovať a ovládať


Spínače pre zapnutie/vypnutie, 15 s/60 s čistenie filtra a regulácia rýchlosti



Jednoduché používanie v kombinácii s elektrickým náradím


Zásuvka s Hallovým snímačom na automatickú detekciu elektrického náradia umožňuje ovládať vysávač pomocou pripojeného elektrického náradia.



Automatický systém čistenia filtra


  • Plochý skladaný filter sa automaticky vyčistí prúdom vzduchu podľa zvoleného časového intervalu (15 alebo 60 sekúnd).

  • Zabezpečuje dlhú a neprerušovanú prevádzku

  • Nízka hladina akustického výkonu

  • Dlhá životnosť filtra

  • Nízke náklady na údržbu
Upozornenie
  • Počas suchého vysávania sa vždy musí použiť vrecko na prach a skladaný filter. Nevysávajte bez filtračného systému, v opačnom prípade sa môže poškodiť motor vysávača a môže dôjsť k ohrozeniu zdravia z dôvodu zvýšenej koncentrácie jemných prachových častíc.

  • Na mokré vysávanie použite plochý skladaný filter PES.