V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Viacvrstvový príklepový vrták Plus Quadro-L Vario, 12 ks
Ideálne riešenie pre výstuže a tvrdé materiály, vyznačuje sa symetrickou hlavou z jedného kusa so štyrmi reznými hranami a podávacou skrutkovicou Vario so štyrmi špirálami so zosilneným jadrom.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Výrazne vylepšená kompatibilita s výstužami
Symetrická geometria rezných hrán 4 x 90° (až do Ø 10 mm s pevnou karbidovou hlavou) zabraňuje zachyteniu vrtáka alebo odkloneniu od stredu napr. pri zasiahnutí výstuží.
Pozorovateľne rýchlejšie vŕtanie
Pokročilá geometria hrotu a asymetricky usporiadané vyvýšenia na rezných hranách zabezpečia lepšie vŕtanie.
Vynikajúce vŕtacie vlastnosti počas celej životnosti
- Vďaka geometrii hlavy, ktorá je prispôsobená pre priemer vrtáka
- Karbidový prvok z jedného kusa s vysokou stabilitou vďaka maximálnemu kontaktnému povrchu s oceľovým telom.
Výrazne vyššie rýchlosti vŕtania a odstraňovania prachu a súčasne vyššia odolnosť voči zlomeniu
Špirálový dopravník Vario so zadnou časťou, ktorá sa vpredu zužuje a vzadu rozširuje, ako aj ostrejší uhol na špirálovitom konci zaisťujú znížené trenie, vysokú stabilitu a maximálny prenos energie nárazu.
Optimálne vedenie vo vyvŕtanom otvore
Vďaka štyrom rezným hranám a štyrom špirálam na vrtáku je zabezpečené optimálne vedenie vo vŕtanom otvore.
Presné vŕtanie
Špeciálny samocentrovací hrot umožňuje presné narazenie.
Železné výstuhy sa môžu vŕtať len s povolením konštrukčného technika.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!