Elektrická príklepová vŕtačka EDI 13-K
Elektrická príklepová vŕtačka EDI 13-K - 0
Elektrická príklepová vŕtačka EDI 13-K - 1

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Elektrická príklepová vŕtačka EDI 13-K

Výkonná, kompaktná a ľahká 650 W príklepová vŕtačka s rýchloupínacím kovovým skľučovadlom až do 13 mm. Rýchle vŕtanie a dlhá životnosť.

  • Menovité napätie: 230 V/AC
  • Trieda ochrany: Trieda ochrany II/ochranná izolácia
  • Príkon: 650 W
  • Poskytovaný výkon: 390 W
  • Min./max. voľnobežné otáčky na 1./2. stupni: 0-2800 / 0-0 U/min(rpm)
  • Priemer vŕtania v betóne max.: 13 mm
  • Rozsah upnutia skľučovadla min./max.: 1-13 mm
  • Dĺžka kábla: 2 m

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Verzie

Pomocou nášho filtra môžete vyhľadávanie upresniť výberom atribútov.

Obj. č. Menovité napätie Trieda ochrany Príkon Poskytovaný výkon Počet balenie
Cena/balenie
5717001011
230 V/AC Trieda ochrany II/ochranná izolácia 650 W 390 W
1
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
  • Rýchloupínacie skľučovadlo na vrtáky na pohodlnú a rýchlu prevádzku.

  • Funkcia 2 režimov (vŕtanie a príklepové vŕtanie).

  • Ergonomická rukoväť s gumovou podložkou pre vyššie pohodlie obsluhy.

  • Elektronický spúšťač zrýchlenia s regulačným kolieskom na plynulé nastavenie otáčok

  • Mimoriadne stabilná doplnková rukoväť s hĺbkovým dorazom na bezpečný úchop, a to dokonca aj pri vysokých krútiacich momentoch.

  • Aretačný gombík na nepretržitú prevádzku.