Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Profesionálna súprava predohrevu na propán

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Profesionálna súprava predohrevu na propán

Profesionálna súprava ohrievacích horákov pozostáva z výkonného zváracieho horáka, propánovej hadice konštrukčnej kvality a pevného regulátora tlaku do hodnoty 4 bar (kombinované pripojenie fľaše DIN) s ochranou proti pretrhnutiu hadice.

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení
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
Rozsah dodávky


  • Rukoväť fľaše s propánom

  • Nízkotlakový regulátor s kombinovaným pripojením

  • Pripájacie potrubie 600 mm

  • Rezná hlava 60 mm

  • Úložné zariadenie

  • Vysokotlaková (HP) hadica 3/8" LH na oboch koncoch x 5 000 mm

  • Ochrana proti pretrhnutiu hadice pri prietoku 12 kg/h