Ošetrovanie plastov
Ošetrovanie plastov - 0
Ošetrovanie plastov - 1

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Ošetrovanie plastov

Vysokokvalitný ošetrovací vosk na všetky vonkajšie plastové a gumové časti

  • Obsah: 1 l
  • Zápach/vôňa: Citrón
  • Farba: Biela
  • Chemický základ: Minerálny olej
  • Hustota / podmienky: 0.81 g/cm³ / pri teplote 20°C
  • Neobsahuje AOX.: Áno
  • Neobsahuje silikón.: Áno

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Verzie

Pomocou nášho filtra môžete vyhľadávanie upresniť výberom atribútov.

Obj. č. Obsah Zápach/vôňa Farba Chemický základ Počet balenie
Cena/balenie
0893477
1 l Citrón Biela Minerálny olej
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
Vynikajúce oživenie farieb a hodvábne matný lesk


  • Ideálny na matné, vyblednuté plastové časti

  • Dobre udržiavaný vzhľad, vyzerá ako nový


Zabezpečuje trvalé ošetrenie a ochranu proti vplyvom prostredia


  • Plastové a gumové časti zostanú pružné

  • Chráni materiál pred krehnutím a vyblednutím

  • Odpudzuje vodu a nečistoty


Ošetrovací vosk


  • Vysoká výdatnosť, úsporné používanie

  • Jednoduché, cielené používanie

  • Nevymýva sa dažďom

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.