V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Ochranná rukavica E-100
Univerzálne rukavice, pri ktorých sa spája ekológia s vynikajúcimi ochrannými vlastnosťami a širokou škálou použití
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Silná prírodná latexová povrchová vrstva odolná voči oderu s dobrými vlastnosťami uchopenia v suchých a mokrých podmienkach
Adekvátna ochrana proti prerezaniu a tepelná ochrana
- Krátkodobá ochrana proti kontaktnému teplu až do 250 °C
- Stupeň ochrany B proti prerezaniu
Podkladová tkanina šetrí zdroje vďaka použitiu recyklovaných materiálov
Balenie 100 % bez plastov
Okrem iného vhodná na záhradné a krajinárske práce, univerzálne použitie pre strojárske, montážne a iné remeselné činnosti, práce s nízkymi nárokmi na ochranu proti porezaniu, akou sú baliace práce, údržbárske práce, vykonávanie servisu a práce so zohriatymi predmetmi
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!