Protichemické ochranné rukavice
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Protichemické ochranné rukavice
Uvex Rubiflex NB40S
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
Protichemická ochranná rukavica NBR so spevneným bavlneným skladaným materiálom
- S kompletnou povrchovou úpravou s NBR (nitrilová guma) vrstvou približne hrúbky 0,50 mm
- Osvedčené v súlade s normou EN 388-2016 (2 1 2 1 X) a normou EN ISO 374-1:2016/Typ A (J K N O P T)
- Povrchová úprava NBR pre dobrú mechanickú odolnosť proti oderu
- Dobrá odolnosť voči škále chemických látok, kyselinám, zásaditým látkam, minerálnym olejom a rozpúšťadlám
- Dobré tepelno-izolačné vlastnosti vďaka silnejšiemu materiálu
- Dobrá dotyková citlivosť a citlivosť končekmi prstov
- Ergonomický strih
- Vynikajúci používateľské pohodlie vďaka vysokokvalitnému skladanému bavlnenému materiálu
- Vysoká flexibilnosť
- Bez obsahu škodlivých látok v súlade s certifikáciou OEKO-TEX® Standard 100
Oblasť použitia
- Automobilový priemysel
- Chemický priemysel
- Strojárstvo a výroba nástrojov
- Kovovýroba
- Pieskovanie
- Spracovanie jedál
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!