V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Protipožiarna tesniaca hmota Grafit FP
Vysokovýkonná protipožiarna tesniaca hmota na báze grafitu na protipožiarne utesnenie káblov a horľavých potrubí.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36702.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/38359.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Triedy požiarnej odolnosti až do EI 240 U/U
- Utesnenie plastových potrubí s priemerom až do 110 mm
- Výborná protihluková izolácia
- Minimálne úrovne uvoľňovania nebezpečných látok
- Neobsahuje halogény
- Mimoriadne jednoduché použitie
- Rýchla doba vytvrdzovania
Výplňový materiál (napr. izolačná minerálna vlna alebo výplň Würth FP) na zaistenie správnej hĺbky tesnenia.
Pri používaní v protipožiarnych deliacich priečkach sa musia dodržiavať nariadenia ETA 21/0083 a pokyny na montáž spoločnosti Würth.
ETA-21/0083
Utesnenie káblov, káblových zväzkov, káblových vedení a jednoduchých plastových potrubí v masívnych stenách, flexibilných priečkach a masívnych podlahách.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!