Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Protiprachové dvere
Protiprachové dvere - 1
Protiprachové dvere - 2
Protiprachové dvere - 3

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Protiprachové dvere

Zatvárateľný dverový priechod vyrobený zo špeciálneho protiprachového flaušu so zipsom pripevnený obojstrannou lepiacou páskou (je priložená)

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Špeciálny protiprachový, ale priedušný flauš


  • Chráni susediace miestnosti pred prachom pri renováciách

  • Taktiež zakrýva a zabraňuje nežiaducemu vstupu na stavenisko

  • Priepustný materiál umožňuje cirkuláciu čerstvého vzduchu


  • Jednoduché zatváranie pomocou vysokokvalitného zipsu na oboch stranách

  • Flexibilné použitie pre všetky rozmery dverí až do max. 1 m x 2,10 m

  • Najjednoduchšia montáž – protiprachové dvere sa pripevňujú obojstrannou lepiacou páskou a z väčšiny povrchov sa potom dajú odstrániť bez zanechania zvyškov

  • Opakovane použiteľné
Upozornenie

Lepiaca páska sa po aplikácii nesmie vystaviť priamemu slnečnému svetlu. Povrch musí byť suchý, bez prachu a mastnoty. Náter alebo lak musia byť úplne suché. Nepoužívajte na mramorových ani žulových povrchoch, veľmi nasiakavých povrchoch s nedostatočnou vnútornou stabilitou, ako sú nátery, ktoré sa oddeľujú od steny. Na podozrivých miestach odporúčame vykonať skúšku lepivosti.